盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50CP型

盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50CP型 - Panasonic(パナソニック)
型式BBWA-50CP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF入数1台内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61366587BBWA2151CRN152P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366596BBWA2151CRT152P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366605BBWA2151CTN152P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366614BBWA2201CRN202P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366630BBWA2201CRT202P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366639BBWA2201CTN202P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366648BBWA2301CRN302P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366657BBWA2301CRT302P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366666BBWA2301CTN302P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366675BBWA240CRN402P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366684BBWA240CRT402P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366700BBWA240CTN402P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366709BBWA250CRN502P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366718BBWA250CRT502P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366727BBWA250CTN502P2E
10,950
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366736BBWA3151CP153P3E
13,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366745BBWA3201CP203P3E
13,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366754BBWA3301CP303P3E
13,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366770BBWA340CP403P3E
13,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
61366779BBWA350CP503P3E
13,750
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする