盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型

盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型 - Panasonic(パナソニック)
仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61367366BBWA251SC596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367375BBWA2101SC1096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367384BBWA2151SC1596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367400BBWA2201SC2096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367409BBWA2301SC3096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367418BBWA240SC4096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367427BBWA250SC5096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E
9,650
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367436BBWA351SC596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367445BBWA3101SC1096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367454BBWA3151SC1596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367470BBWA3201SC2096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367479BBWA3301SC3096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367488BBWA340SC4096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
61367497BBWA350SC5096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E
11,340
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする