オーエッチ工業
棚ガード
仕様
開閉バックル:銅線バックル
サイズ
【支柱】ループベルト:LL
ベルト幅(mm)
25
開口寸法(mm)
棚(内寸):1800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(ベルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61353190
2NK-LL18
(ベルト)ブルー
ナイロン
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
61353199
2PK-LL18
(ベルト)黒
ポリプロピレン
¥
2,480
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください