イグルー
キャスター付き クーラーボックス 大型 ウィリークール38 (36L)
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。チームスポーツや運動会等でも大活躍。
用途
キャンプやアウトドアなどに。車輪付き クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ アウトドア イベント キャンプ おしゃれ
材質
外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)
5.3
容量(L)
36
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×33×40
収納の目安
(350ml缶の場合)53本、(2Lペットボトルの場合)8本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×17×32
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61355046
34482
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104851
34499
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
13104860
34498
アクアマリン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください