曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型

盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型 - Panasonic(パナソニック)
種類サーキットブレーカ入数1台内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
フレーム
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363647BBWA3125BBWA-125125AF1253P3E
35,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363909BBWA21252BBWA-225225AF1252P2E
51,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61363918BBWA21501BBWA-225225AF1502P2E
51,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363927BBWA2175BBWA-225225AF1752P2E
51,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61363936BBWA2200BBWA-225225AF2002P2E
51,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61363945BBWA2225BBWA-225225AF2252P2E
51,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61363954BBWA31252BBWA-225225AF1253P3E
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363970BBWA31501BBWA-225225AF1503P3E
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363979BBWA3175BBWA-225225AF1753P3E
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363988BBWA3200BBWA-225225AF2003P3E
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363997BBWA3225BBWA-225225AF2253P3E
57,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする