Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型
型式
BBWA-50
種類
サーキットブレーカ
フレーム
50AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
内容量
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61365038
BBWA2201
0.3
20
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
7,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365047
BBWA2301
0.3
30
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
7,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61365056
BBWA240
0.3
40
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
7,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365065
BBWA250
0.3
50
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
7,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365074
BBWA3201
0.4
20
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61365090
BBWA3301
0.4
30
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365099
BBWA340
0.4
40
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365108
BBWA350
0.4
50
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください