曜日別特売

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内内容量1台
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30~125AF)
※線間絶縁抵抗測定は、負荷側の電線を外して行ってください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。
全23種類を絞り込む
フレーム
定格電流(A)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(kg)
端子形状
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363665BCWN3125BCWN-1250.9圧着端子用125AF125
41,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363848BCWN31252BCWN-2251.6圧着端子用225AF125
64,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363857BCWN31501BCWN-2251.6圧着端子用225AF150
64,300
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363866BCWN3175BCWN-2251.6圧着端子用225AF175
64,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363875BCWN3200BCWN-2251.6圧着端子用225AF200
64,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363884BCWN3225BCWN-2251.6圧着端子用225AF225
64,300
44,980
49,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363900BCWN3250BCWN-2501.6圧着端子用250AF250
76,000
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364697BCWN320BCWN-300.4フルアップ端子30AF20
11,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364706BCWN330BCWN-300.4フルアップ端子30AF30
11,900
8,398
9,238(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364715BCWN3201BCWN-500.4フルアップ端子50AF20
14,400
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364724BCWN3301BCWN-500.4フルアップ端子50AF30
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364740BCWN340BCWN-500.4フルアップ端子50AF40
14,400
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364749BCWN350BCWN-500.4フルアップ端子50AF50
14,400
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364758BCWN3401BCWN-600.4フルアップ端子60AF40
14,800
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
61364767BCWN3501BCWN-600.4フルアップ端子60AF50
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364776BCWN360BCWN-600.4フルアップ端子60AF60
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365738BCWN3602BCWN-1250.9圧着端子用125AF60
41,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61365747BCWN3752BCWN-1250.9圧着端子用125AF75
41,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
61365756BCWN31001BCWN-1250.9圧着端子用125AF100
41,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61365695BCWN375BCWN-750.4-75AF75
17,200
取扱い終了
返品不可
61365704BCWN3601BCWN-1000.5-100AF60
23,000
取扱い終了
返品不可
61365720BCWN3751BCWN-1000.5-100AF75
23,000
取扱い終了
返品不可
61365729BCWN3100BCWN-1000.5-100AF100
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする