曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 - Panasonic(パナソニック)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。

仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバー付。
※CVT電線は使用できません。
※コンセント部は防雨構造にはなっておりません。
※アースは、コンセントのアースに直接接続してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
型式
種類
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368477BCD330R271N-NCD-30R(防雨形)ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)30AF30
21,10018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368486BCD340R217N-NCD-50R(防雨形)ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)50AF40
25,40022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368495BED3303R271N-ED-30R(防雨形)ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)30AF30
30,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61368504BED3403R217N-ED-50R(防雨形)ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)50AF40
36,00031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
56828120BED3403R217N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ED-50R(防雨形)ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)50AF40
27,40023,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする