曜日別特売

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) - Panasonic(パナソニック)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式内容量1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
定格電流(A)
相線式
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358659BJWA220210.4-201Φ2W15
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358668BJWA220310.4-201Φ2W30
18,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358677BJWA230210.4-301Φ2W15
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358686BJWA230310.4-301Φ2W30
18,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358695BJWA24030.4-401Φ2W30
18,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358704BJWA24040.4-401Φ2W100
18,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358720BJWA25030.4-501Φ2W30
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358729BJWA25040.4-501Φ2W100
18,600
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358738BJWA320210.5-203Φ3W、1Φ3W15
19,400
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358747BJWA320310.5-203Φ3W、1Φ3W30
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358756BJWA330210.5モータ:AC200V 7.5kW303Φ3W、1Φ3W15
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358765BJWA330310.5モータ:AC200V 7.5kW303Φ3W、1Φ3W30
19,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358774BJWA34030.5-403Φ3W、1Φ3W30
19,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61358790BJWA34040.5-403Φ3W、1Φ3W100
19,400
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61358799BJWA35030.5モータ:AC200V 11kW503Φ3W、1Φ3W30
19,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61358808BJWA35040.5モータ:AC200V 11kW503Φ3W、1Φ3W100
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする