曜日別特売

盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型

盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型 - Panasonic(パナソニック)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ
万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。
ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。

極数・素子数3P3E種類漏電警報付ブレーカ入数1台内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50~100AF)
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61356446BBWZ3125125125AFBBWZ-125
65,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357688BBWZ31252125225AFBBWZ-225
90,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357697BBWZ31501150225AFBBWZ-225
90,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357706BBWZ3175175225AFBBWZ-225
90,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61357715BBWZ3200200225AFBBWZ-225
90,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61357724BBWZ3225225225AFBBWZ-225
90,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61359998BBWZ3151S1550AFBBWZ-50S
32,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360007BBWZ3201S2050AFBBWZ-50S
32,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360016BBWZ3301S3050AFBBWZ-50S
32,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360025BBWZ340S4050AFBBWZ-50S
32,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360034BBWZ350S5050AFBBWZ-50S
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360050BBWZ360S6060AFBBWZ-60S
32,900
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360086BBWZ360160100AFBBWZ-100
65,000
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360095BBWZ37575100AFBBWZ-100
65,000
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360104BBWZ3100100100AFBBWZ-100
65,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363315BBWZ32501250400AFBBWZ-400
237,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363324BBWZ3300300400AFBBWZ-400
237,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363340BBWZ3350350400AFBBWZ-400
237,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363349BBWZ3400400400AFBBWZ-400
237,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360059BBWZ3601C60100AFBBWZ-100C
36,200
取扱い終了
返品不可
61360068BBWZ375C75100AFBBWZ-100C
36,200
取扱い終了
返品不可
61360077BBWZ3100C100100AFBBWZ-100C
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする