2連階段はしご LW2-39

2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業2連階段はしご LW2-39 - 長谷川工業

ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。
両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。
幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。
固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途仮設階段として踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)498踏ざん踏面幅(mm)97材質アルミ使用角度(°)65外寸法・幅(mm)上はしご645/下はしご550最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28内容量1台
注意
※アンカーを施すには「木ネジ」等が必要です。お客様にてご用意ください。
※手すりが必要な場合は別途オプションになります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61355116LW2-393.932.3821.5
239,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする