曜日別特売

いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400

いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400 - OMSORG(オムソリ)いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400 - OMSORG(オムソリ)いたわり 光る手すりⅡ エンドブラケットタイプ Φ32×400 - OMSORG(オムソリ)

手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。
立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。
縦横兼用。
取付簡単!
木部カット可。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保証付。
エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)

用途階段に、玄関にセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂長さ(mm)400ナチュラル径(Φmm)32耐荷重(kg)80仕上手すり棒:ウレタン塗装内容量1本
関連資料:(2.64MB)
注意
※浴室や屋外でのご使用はできません。
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください。体重が80kg以下の方でも乗ったりぶら下がるなどの行為をすると一時的に荷重が80kgを超える恐れがありますので絶対にしないでください。
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※取り付け部分のゆるみや本体が破損した場合は使用を中止してください。
※直射日光に当てると製品の劣化が早まります。
※塩素系洗剤による殺菌・消毒はお避けください。製品の劣化が早まります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61353366SO-TH400P
4,890
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする