Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)
フレーム
250AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
種類
サーキットブレーカ
引外し方式
熱動・電磁式
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-250
定格電流(A)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)
入数
1台
内容量
1台
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム
極数・素子数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61363830
BCWA2250
250
250AF
2P2E
1.4
¥
63,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363839
BCWA3250
250
250AF
3P3E
1.6
¥
69,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください