Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
型式
BBWA-50S
種類
サーキットブレーカ
規格
JIS協約形
フレーム
50AF
定格電圧・遮断容量
AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
内容量
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61366045
BBWA251S
0.3
5
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366054
BBWA2101S
0.3
10
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366070
BBWA2151S
0.3
15
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366079
BBWA2201S
0.3
20
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366088
BBWA2301S
0.3
30
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366097
BBWA240S
0.3
40
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366106
BBWA250S
0.3
50
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
2P2E
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366115
BBWA351S
0.4
5
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366124
BBWA3101S
0.4
10
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366140
BBWA3151S
0.4
15
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
61366149
BBWA3201S
0.4
20
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366158
BBWA3301S
0.4
30
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366167
BBWA340S
0.4
40
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366176
BBWA350S
0.4
50
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
3P3E
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください