Panasonic(パナソニック)
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。
イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm
2
)
22(最大)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
付
極数・素子数
3P2E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V専用
入数
1台
コンセント
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
内容量
1台
注意
※組み換えの対応はいたしません。
※ブレーカ専用端子カバー付
※コンセント部は防雨構造になっておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
収納機器
漏電感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61364320
BCF3304R5KN
NCF-R型(防雨形)F
主幹ブレーカ(単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ)、分岐安全ブレーカ(4個)、15A抜け止め設置コンセント(4個)、アース端子
-
¥
56,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61364329
BEF33034R5KN
EF-R型(防雨形)F
主幹ブレーカ、分岐完全ブレーカ(4個)、15A抜け止め接地コンセント(4個)、アース端子
30
¥
64,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください