曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形

盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360470BKWA21521C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA1596×50×60(ハンドル含む 75.6)15
14,200
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360479BKWA21531C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA1596×50×60(ハンドル含む 75.6)30
14,200
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360488BKWA22021C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA2096×50×60(ハンドル含む 75.6)15
14,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360497BKWA22031C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA2096×50×60(ハンドル含む 75.6)30
14,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360506BKWA23021C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA3096×50×60(ハンドル含む 75.6)15
14,200
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360515BKWA23031C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA3096×50×60(ハンドル含む 75.6)30
14,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360524BKWA2402C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA4096×50×60(ハンドル含む 75.6)15
14,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360540BKWA2403C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA4096×50×60(ハンドル含む 75.6)30
14,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360549BKWA2502C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA5096×50×60(ハンドル含む 75.6)15
14,200
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360558BKWA2503C0.4定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA5096×50×60(ハンドル含む 75.6)30
14,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360567BKWA31521C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA1596×75×60(ハンドル含む 75.6)15
19,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360576BKWA31531C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA1596×75×60(ハンドル含む 75.6)30
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360585BKWA32021C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA2096×75×60(ハンドル含む 75.6)15
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360594BKWA32031C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA2096×75×60(ハンドル含む 75.6)30
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360610BKWA33021C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA3096×75×60(ハンドル含む 75.6)15
19,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61360619BKWA33031C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA3096×75×60(ハンドル含む 75.6)30
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360628BKWA3402C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA4096×75×60(ハンドル含む 75.6)15
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360637BKWA3403C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA4096×75×60(ハンドル含む 75.6)30
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360646BKWA3502C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA5096×75×60(ハンドル含む 75.6)15
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61360655BKWA3503C0.5定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA5096×75×60(ハンドル含む 75.6)30
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする