東芝
紙パック式クリーナー
持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
軽くて移動もスムーズ
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
仕様
使いやすさ:らくわざグリップ、スイング連動
付属品
すき間ノズル、シール弁付紙パック1枚
色
(H)ストームグレー
タイプ
紙パック式クリーナー、【ヘッド】フローリングターボヘッド、床ピタ設計、水洗い可(全体)
コード長さ(m)
5
消費電力
870W~約250W
本体質量(kg)
2.3、(標準質量)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×323×194
吸込仕事率(W)
350~約80
機能
集じん:紙パック(シール弁付紙パック)
運転音
65dB~約61dB
集じん量(L)
1.2
内容量
1箱(5台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61368827
VC-PM7A(H)
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650