エポキシシールド アンチスキッド コンクリート用滑り止め

エポキシシールド アンチスキッド コンクリート用滑り止め - ラストオリウム

コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。
エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。
特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1~2袋を追加して使用してください。
この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。

用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品仕様ブランド:ラストオリウム内容量(g)96主成分酸化アルミニウム危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品は、下記製品(別売)と併用してお使いください。
※「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング グレー/ベージュ」
※ご注意:上記製品1キットにつき、アンチスキッドは2袋が最低使用量となります。
※塗料4Lに対して本製品2袋分(192g)使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6136881829049015
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする