曜日別特売

パッド式消防用品

パッド式消防用品 - AEGIS PAD Lパッド式消防用品 - AEGIS PAD Lパッド式消防用品 - AEGIS PAD L

自動的に初期消火可能

用途筐体用消火仕様【保護体積】100L、盤サイズ参考例:600×500×200mm寸法(mm)200×100×3.5保管温度(℃)-30~65RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)約130~150内容量1枚
関連資料:(0.96MB)
注意
※A、B、C級火災のみ効果
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61369010PAD L 200×100×3.5
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする