AEGIS WIRE
ワイヤー式消防用品
自動的に初期消火可能
用途
筐体用消火
仕様
【保護体積】100L、盤サイズ参考例:650×500×300mm
寸法(mm)
1000×8×6
保管温度(℃)
-30~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
約140~160
内容量
1本
関連資料:
(0.96MB)
注意
※A、B、C級火災のみ効果
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61368994
WIRE 1000mm
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください