曜日別特売

MVX ドリル用インサート SOMX-UH

MVX ドリル用インサート SOMX-UH - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH - 三菱マテリアル

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。

用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11内容量1箱(10個)
注意
※DP8020は、内刃専用です。
全8種類を絞り込む
コーナーR(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
コーナーR(mm)
穴径d1(Φmm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61372038SOMX062905-UH DP802017~19.50.5【インサート取付】2.852.96
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372047SOMX073405-UH DP802020~22.50.5【インサート取付】3.483.47
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61372056SOMX115406-UH DP802033.5~390.6【インサート取付】4.75.411.6
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61372065SOMX186908-UH DP802057~630.8【インサート取付】5.66.918.2
25,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372074SOMX135908-UH DP802040~460.8【インサート取付】4.75.913.8
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372090SOMX166408-UH DP802047~560.8【インサート取付】5.66.416.5
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372099SOMX083905-UH DP802023~27.50.5【インサート取付】4.043.98.3
16,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61372108SOMX094406-UH DP802028~330.6【インサート取付】4.64.49.7
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする