MVX ドリル用インサート SOMX-UN

MVX ドリル用インサート SOMX-UN - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN - 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN - 三菱マテリアル

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、
優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。

用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11内容量1箱(10個)
注意
※アルミニウム合金の加工には、内刃・外刃共にUNブレーカを選択してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ドリル径(mm)
コーナーR(mm)
穴径d1(Φmm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61371810SOGX115506-UN TF1533.5~390.6【インサート取付】4.75.511.6
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61371819SOGX187008-UN TF1557~630.8【インサート取付】5.6718.2
24,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371828SOGX063005-UN TF1517~19.50.5【インサート取付】2.8536
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371837SOGX073505-UN TF1520~22.50.5【インサート取付】3.483.57
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
61371846SOGX084005-UN TF1523~27.50.5【インサート取付】4.0448.3
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371855SOGX094506-UN TF1528~330.6【インサート取付】4.64.59.7
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371864SOGX136008-UN TF1540~460.8【インサート取付】4.7613.8
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
61371880SOGX166508-UN TF1547~560.8【インサート取付】5.66.516.5
20,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする