岡崎精工
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。
ハイドロチャック対応。
用途
溝加工、側面加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3
表面処理
OKコートプレミアム
ねじれ角(°)
45
刃幅許容差(mm)
-0.01/-0.03
内容量
1本
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
※切削油は被削材に適したものを選定してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61385995
SPSEE3GA030
50
10
6
3
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386004
SPSEE3GA040
50
12
6
4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386020
SPSEE3GA050
50
15
6
5
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386029
SPSEE3GA060
50
15
6
6
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
61386038
SPSEE3GA080
60
20
8
8
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61386047
SPSEE3GA100
70
25
10
10
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386056
SPSEE3GA120
75
30
12
12
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61386065
SPSEE3GA160
90
36
16
16
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61386074
SPSEE3GA200
105
45
20
20
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください