ゴークラ
サニボンロールN 1000mm×10m
破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです
材質
ポリエステル
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.65
長さ(m)
100
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61387070
SRN1-12
黒
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
61387079
SRN1-1
白
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
61387088
SRN1-4
黄
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
61387097
SRN1-9
赤
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12673441
SRN1-10
青
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673450
SRN1-8
茶
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673459
SRN1-11
紫
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673468
SRN1-2
桃
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673477
SRN1-3
水
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673486
SRN1-7
オレンジ
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673495
SRN1-5
黄緑
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
12673511
SRN1-6
濃緑
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください