三菱マテリアル
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。
高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途
鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
コーティング
MS Plusコーティング(MS+)
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
※機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、回転速度・送り速度・切込み量を調整してください。
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
角度(°)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61388104
MP3XBR0050N050T05
90
6
1
B2:2.6
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388120
MP3XBR0050N050T10
90
6
1
B2:2.7
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388129
MP3XBR0100N035T05
80
6
2
B2:2.9
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388138
MP3XBR0100N035T10
80
6
2
B2:3
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388147
MP3XBR0100N035T15
80
6
2
B2:3
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388156
MP3XBR0150N040T05
80
6
3
B2:2
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
15,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388165
MP3XBR0150N040T15
80
6
3
B2:2.1
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
15,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388174
MP3XBR0150N045T15
80
6
3
B2:1.9
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
15,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388190
MP3XBR0200N030T30
90
8
4
B2:3.6
エンドミル:2、許容差:±0.005
¥
15,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388199
MP3XBR0050N025T05
70
6
1
B2:4.6
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388208
MP3XBR0050N025T10
70
6
1
B2:4.7
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388217
MP3XBR0050N025T15
70
6
1
B2:4.7
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388226
MP3XBR0050N025T50
60
6
1
B2:5.4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388235
MP3XBR0100N025T10
70
6
2
B2:3.8
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388244
MP3XBR0100N025T15
70
6
2
B2:3.9
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
11,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388260
MP3XBR0075N030T05
80
6
1.5
B2:3.7
エンドミル:0.75、許容差:±0.005
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388269
MP3XBR0075N030T10
80
6
1.5
B2:3.7
エンドミル:0.75、許容差:±0.005
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388278
MP3XBR0075N030T15
80
6
1.5
B2:3.8
エンドミル:0.75、許容差:±0.005
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388287
MP3XBR0150N050T05
90
6
3
B2:1.7
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388296
MP3XBR0150N050T10
90
6
3
B2:1.7
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388305
MP3XBR0200N040T05
80
6
4
B2:1.4
エンドミル:2、許容差:±0.005
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388314
MP3XBR0200N045T10
80
6
4
B2:1.3
エンドミル:2、許容差:±0.005
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388330
MP3XBR0300N050T10
90
8
6
B2:1.2
エンドミル:3、許容差:±0.005
¥
23,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388339
MP3XBR0050N042T30
90
6
1
B2:3.4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
13,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61388348
MP3XBR0150N030T05
70
6
3
B2:2.6
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388357
MP3XBR0150N030T10
70
6
3
B2:2.6
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388366
MP3XBR0150N030T15
70
6
3
B2:2.7
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
13,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388375
MP3XBR0200N020T10
70
6
4
B2:2.6
エンドミル:2、許容差:±0.005
¥
13,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388384
MP3XBR0150N010T05
60
6
3
B2:5.7
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
9,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388400
MP3XBR0075N025T15
80
6
1.5
B2:4.4
エンドミル:0.75、許容差:±0.005
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388409
MP3XBR0200N060T05
100
6
4
B2:1
エンドミル:2、許容差:±0.005
¥
21,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388418
MP3XBR0250N050T10
90
8
5
B2:1.7
エンドミル:2.5、許容差:±0.005
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388427
MP3XBR0050N030T05
70
6
1
B2:4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388436
MP3XBR0050N030T10
70
6
1
B2:4.1
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388445
MP3XBR0050N030T30
70
6
1
B2:4.4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388454
MP3XBR0100N030T05
70
6
2
B2:3.3
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388470
MP3XBR0100N030T10
70
6
2
B2:3.3
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388479
MP3XBR0100N030T15
70
6
2
B2:3.4
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388488
MP3XBR0100N030T30
70
6
2
B2:3.6
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388497
MP3XBR0050N023T15
70
6
1
B2:5
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
11,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388506
MP3XBR0100N070T10
110
6
2
B2:1.7
エンドミル:1、許容差:±0.005
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388515
MP3XBR0050N020T05
60
6
1
B2:5.4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388524
MP3XBR0050N020T10
60
6
1
B2:5.5
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388540
MP3XBR0050N020T15
60
6
1
B2:5.6
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388549
MP3XBR0050N020T30
60
6
1
B2:5.9
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388558
MP3XBR0300N090T10
140
10
6
B2:1.3
エンドミル:3、許容差:±0.005
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388567
MP3XBR0050N016T05
60
6
1
B2:6.3
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
9,580
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388576
MP3XBR0050N016T10
60
6
1
B2:6.4
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
9,580
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388585
MP3XBR0050N016T15
60
6
1
B2:6.5
エンドミル:0.5、許容差:±0.005
¥
9,580
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61388594
MP3XBR0150N060T10
110
6
3
B2:1.5
エンドミル:1.5、許容差:±0.005
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ