曜日別特売

旋削用チップ CNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ CNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ CNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカCQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61390098CNMG120404CQ CA125P4.765.1612.9±0.080.4
9,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
61390107CNMG120408CQ CA125P4.765.1612.9±0.080.8
9,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
61390116CNMG120412CQ CA125P4.765.1612.9±0.081.2
9,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
61391945CNMG160608CQ CA125P6.356.3516.1±0.100.8
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61391954CNMG160612CQ CA125P6.356.3516.1±0.101.2
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする