旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立) タイプネガティブ ブレーカPQ コーナー高さ許容差(mm)±0.15 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61389626 DNMG150604PQ CA125P 0.4
15,500
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61389635 DNMG150608PQ CA125P 0.8
15,500
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61389644 DNMG150612PQ CA125P 1.2
15,500
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61390728 DNMG150404PQ CA125P 0.4
12,300
8,598
9,458 (税込)
当日出荷
61390737 DNMG150408PQ CA125P 0.8
12,300
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

返品不可
61390746 DNMG150412PQ CA125P 1.2
12,300
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする