曜日別特売

旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面等級記号M内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61392539TNMG110404HQ CA125P-2.26110.46.35
6,9004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
61392548TNMG110408HQ CA125P-2.26110.86.35
6,9004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
61392706TNMG160404HQ CA125P-3.8116.50.49.525
8,8005,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
61392715TNMG160408HQ CA125P-3.8116.50.89.525
8,8005,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
61392724TNMG160412HQ CA125P-3.8116.51.29.525
8,8005,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
72188640TNMG160408HQ CA125P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.8116.50.89.525
8,8005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り27点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする