曜日別特売

旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ TPMT-XP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカXP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61393196TPMT090204XP CA125P2.382.89.60.45.56
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393205TPMT110304XP CA125P3.183.3110.46.35
7,700
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
61393214TPMT110308XP CA125P3.183.3110.86.35
7,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393318TPMT160304XP CA125P3.184.416.50.49.525
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393327TPMT160308XP CA125P3.184.416.50.89.525
11,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする