曜日別特売

旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ SNMG-PH (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394097SNMG190612PH CA125P6.357.9419.05±0.101.2
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394106SNMG190616PH CA125P6.357.9419.05±0.101.6
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394115SNMG150612PH CA125P6.356.3515.875±0.101.2
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394124SNMG150616PH CA125P6.356.3515.875±0.101.6
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394289SNMG120408PH CA125P4.765.1612.7±0.080.8
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394298SNMG120412PH CA125P4.765.1612.7±0.081.2
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
61394307SNMG120416PH CA125P4.765.1612.7±0.081.6
10,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする