旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) - 京セラ

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。

用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61393826WBMT060102L-DP CA125P1.593.20.23.97
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61393835WBMT060104L-DP CA125P1.593.20.43.97
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61393844WBMT080202L-DP CA125P2.384.60.24.76
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61393860WBMT080204L-DP CA125P2.384.60.44.76
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする