電動歯ブラシ HA-501

電動歯ブラシ HA-501 - THE O(ジオ)

普段使いの充実モデル、超音波電動歯ブラシ HA-501。
〇歯の奥まで届く薄型ヘッド
〇5モードの磨きコースを搭載
〇完全防水 IPX7
〇歯ブラシ3本付属
〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能

セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC 3.7消費電力(W)1.8本体寸法(mm)235×25×25使用時間(分)約90充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)500運転モード5種類防水性IPX7振動数(回/min-1)31000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394578HA-501Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
61394587HA-501Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
61394596HA-501Pピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
61398245HA-501Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
61398254HA-501Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
61398270HA-501Pピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする