SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□
仕様
オートスイッチ付き
ストローク(mm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
チューブ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61396118
MGPM12-10Z-A93-XC4A
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください