D SUB フード サイズDA 熱可塑性プラスチック ブラック

D SUB フード サイズDA 熱可塑性プラスチック ブラック - ハーティング
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1621-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6139990709670150442
2,090
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする