曜日別特売

PSS Oリングネジ込みタイプ S050

PSS Oリングネジ込みタイプ S050 - PALL(ポール)

高圧蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。

仕様PSSシリーズ シリンダータイプ S050グレードアズワン品番65-3367-73内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614020777EC4900-389S050
336,300
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする