TB ワイヤー TO ボード 2POS 16AWG

TB ワイヤー TO ボード 2POS 16AWG - MARATHON SPECIAL PRODUCTS
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:150Vアズワン品番65-1656-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614047281546215-2
1,050
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする