曜日別特売

WTB CONN RCPT 4POS 1列 4MM

WTB CONN RCPT 4POS 1列 4MM - HARWIN
仕様ピッチ間隔4mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Datamate Mix-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1664-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61405288M80-4000000F1-04-PF5-00-000
11,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする