曜日別特売

バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ

バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ - トレンドサインバイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ - トレンドサイン

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。
ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。

仕様内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm) 外寸:425×440×420mm 容量:21.93L ドライアイス総重量:34.21kgまで 本体重量:2.4kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61418920BCH20-1
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする