バイオクールショルダー BCSシリーズ

バイオクールショルダー BCSシリーズ - トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズ - トレンドサイン

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。
ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。

仕様内寸:110×190×200mm(底面 110×190mm) 外寸:175×285×290mm 容量:4.18L ドライアイス総重量:6.52kgまで 本体重量:0.6kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61418929BCS4-1
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする