仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:E シリーズ 全長:14mm 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:9A 外部深さ:2.6mm 長さ:14mm ターミナル 材質:銅 終端方法:クリンプ 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイアズワン品番65-1424-98内容量1セット(100個)