ヘッダ SMT 6WAY

ヘッダ SMT 6WAY - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:UL コンタクト 終端:表面実装 垂直 定格電流:3A 絶縁抵抗:5000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番
65-1419-64
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614227091241150-6
2,470
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする