曜日別特売

小型電動フォークリフト

小型電動フォークリフト - キシ・エンジニアリング

バッテリーでリフトが上下する小型電動フォークリフトです。
走行は手押し、リフトは電動で7.5~150cmで昇降します。
リフト最大荷重は150kg以下。
デザインがおしゃれで、公共施設にもマッチします。

仕様サイズ:幅550mm×長さ1000mm×高さ1920mm 重量:150kg リフト高さ:75~1500mm リフト速度:80mm/秒 リフト荷重:150kg以下 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)アズワン品番65-2779-66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61436350KL100
982,000
929,800
1,022,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする