デジタル式無災害記録表

デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社デジタル式無災害記録表 - 日本緑十字社

指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
電源不要で設置場所を問いません。
更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。

用途職場の無災害活動に。仕様周囲アルミ枠付属品壁面設置用金具材質【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304厚さ(mm)23取付方式吊り下げタイプ(金具付き)縦(mm)453横(mm)603内容量1台
注意
※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(
※中央のパーツ除く)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499289413001【イラスト】男女各1名計2名無災害記録表・目標日数
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61499298413002【イラスト】男1名(横顔)無災害記録表・全員参加で「ゼロ災」達成!
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
61499307413003【イラスト】複数人(工作機械)無災害記録表・目標日数
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする