曜日別特売

PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー

PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー - PELTECH(ペルテック)

PELTECH(ペルテック) 電動自転車(電動アシスト自転車)専用バッテリー 8Ah

品番NCR186503P7S 24V 192Wh(8Ah)バッテリー容量(Ah)8充電時間(時間)3.5~4.5適合車種全製品適用走行距離(km)強モード28 標準モード35 エコモード42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491625PLT-24V-8AH
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする