Combi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22

Combi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22 - コンビCombi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22 - コンビCombi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22 - コンビ

抱っこしながら片手で広げて敷けます。
水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。
引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。
裏表がわかる印刷が入っております。
施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。
(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。

用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.5(1個当たり)材質(本体)4つ折りペーパーシート:ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)/専用氏ホルダー:紙外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×270(1箱当たり)内容量1箱
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(1.81MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491869PC22
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする