東芝
紙パック式クリーナー
持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
軽い操作で強力にかき出す
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
タイプ
紙パック式クリーナー
消費電力(W)
870~約120
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
2.3、(標準質量3.7)
吸込仕事率(W)
350~約20
集塵容量(L)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×323×194
運転音(dB)
65~約61
集塵方式
紙パック(シール弁付紙パック)
形名
VC-PM9
色(本体)
(H)ストームグレー
ヘッド構成
からみレスカーボンヘッド、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
特性
使いやすさ:らくわざフリーグリップ、スイング連動、2WAYブラシ
省エネ機能
エコモード
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61491887
VC-PM9(H)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650