曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き

エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き - 工進
(2件のレビュー)

水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。
水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。
ホース接続はネジ式。
5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。
タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。

用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)内容量1台
注意
※エンジンオイル、ガソリン、ポンプオイルは入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495378JCE-1710
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: たくさんあるプラスチック製配達籠の洗浄に
伊藤商店製造業

今まで電気での洗浄機でブラシも使って洗浄していたが
今回のはパワーがすごくてブラシ洗いはいらず、
高圧水流で隙間までもきれいになりました。
エンジン音はちょっと大きいけど性能は十分でした。
複数ノズルも便利です。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: ごみとり
株式会社東和デザインモデル

パワーはあるがなんせ、うるさい。 消音器あるとよいな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする