ユニット
防火標識 喫煙所
喫煙所へ設置する標識です。
用途
分煙対策に。
トラスコ品番
106-4834
寸法(mm)
100×300×1.2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
文字内容
喫煙所 SMOKING AREA
質量(g)
40
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499237
828-89
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください