日本緑十字社
ヘルメット用点滅灯
点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途
夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
仕様
溝無しヘルメット用/LED3個
セット内容
単4乾電池×2本(テスト用)
幅(mm)
36
寸法(mm)
【取付具】75
材質/仕上
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂
色
赤
高さ(mm)
21.9
質量(g)
46
奥行(mm)
75
点灯方式
ラピッド・点滅・点灯
内容量
1個
注意
※ヘルメットの形状により、取り付けができない場合がございます。
※使用時間は使用電池によって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497679
241003
354-0292
¥4,800
取扱い終了
返品不可
61497688
241004
353-8764
¥4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください