マグネット着脱式LED回転灯(流線型)

マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型) - 日本緑十字社

LEDタイプの流線型回転灯です。
DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。
光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。
外部突起規則対応品です。
シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。
車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。

用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498065324031-354-0335
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61498074324032-353-8814
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61498090324033-353-8802
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69020388324032【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)353-8814
26,00019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする